Motor de spălare DC DAYTON 1F642, 1750 rpm, 90 VDC, izolație motor clasa H | AA9TKH

DAYTON 1F642 Motor de spălare DC, 1750 rpm, 90 VDC, izolație motor clasa H

În stoc
Element: AA9TKH Model: 1F642

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,009.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent continuu
RulmențiMinge
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă10.0
Cuplu de încărcare completă36.6 in.-lb.
HP1
Clasa de izolareH
Lungime mai mică ax12.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Lungime totală17 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 15 / 16 "
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8501316000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor recunoscut UL utilizat cu controale de viteză și surse de alimentare CC NEMA tip K pentru aplicații cu cuplu constant sau scăzut
    • Dispune de bază detașabilă și perii înlocuibile extern
    • Echipat cu o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a preveni pătrunderea prafului și a apei
    • Vine cu izolație clasa H capabilă să reziste la temperaturi de până la 180 de grade C

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăVoltajPreț
DAYTON 1F640 Motor DC cu spălare Tefc 1 CP 1750rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC€2,158.34
DAYTON 1F646 Motor de spălare Tefc 3/4 CP 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC€1,698.05
DAYTON 1F648 Motor de spălare Tefc 1/2 CP 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC€1,421.06
Motor de spălare DAYTON 1F650 Tefc 1/2 CP 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC€1,577.69
DAYTON 1F654 Motor de spălare Tefc 1/4 CP 1750rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,576.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F642 Motor de spălare DC, 1750 rpm, 90 VDC, izolație motor clasa H
€2,009.23 /unitate