BENCHMARK SCIENTIFIC Baloane Erlenmeyer din seria Hybex


Baloanele Erlenmeyer din seria Benchmark Scientific Hybex sunt potrivite pentru amestecare, încălzire, răcire, incubare, filtrare, depozitare și alte procese de manipulare a lichidelor.

Filtru
StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A
B3110-50
50mL€81.66
RFQ
A
B3110-125
125mL€99.79
RFQ
A
B3110-250
250mL€116.35
RFQ
B
B3220-250
250mL€308.95
RFQ
B
B3220-500
500mL€187.49
RFQ
A
B3110-500
500mL€81.37
RFQ
B
B3220-1000
1000mL€254.94
RFQ
A
B3110-1000
1000mL€124.77
RFQ
A
B3110-2000
2000mL€38.12
RFQ
B
B3220-2000
2000mL€93.03
RFQ

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din borosilicat 3.3 de înaltă calitate. sticlă, care oferă un coeficient scăzut de dilatare termică și rezistență la temperaturi înalte în comparație cu baloanele standard de laborator (sau sticla soda-var).
  • Laturile lor înclinate și gâturile înguste permit amestecarea conținutului prin învârtire fără riscul de scurgere, făcându-le ideale pentru titrări și lichide de fierbere.
  • Acestea vin cu marcaje de gradare emailate permanente, albe, pentru măsurarea volumului și o cutie de identificare albă pentru marcare sau codare.
  • Aceste baloane Erlenmeyer pot fi sterilizate prin autoclavă sau metoda de căldură uscată.
  • Benchmark's Balon Erlenmeyer de 50 ml este conceput pentru aplicații standard și vine fără capace sau filete.

Întrebări Frecvente

Care este scopul capacelor GL45?

Capacele GL45 sunt folosite pentru transferul lichidelor într-un sistem de conexiune închis și steril. Aceste capace cu șurub sunt fabricate din polipropilenă autoclavabilă, care rezistă la temperaturi ridicate (până la 140 de grade F) și sunt rezistente la rupere. Sunt compatibile cu baloanele Erlenmeyer cu dimensiuni cuprinse între 250 și 2000 ml.

Ce este un pahar Hybex?

Sticla Hybex rezistă la temperaturi ridicate și este perfectă pentru aplicații de agitare, pregătirea suportului și depozitarea pe termen lung.

Ce este o autoclavă?

Autoclave este un sterilizator cu abur, ideal pentru aplicații medicale sau industriale. Folosește abur sub presiune timp de 15 - 20 de minute pentru a ucide bacteriile dăunătoare, virușii, ciupercile și sporii de pe articole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?