SPEEDAIRE Șurubelnițe cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerZiua OperațieiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
21AA81
416General1800 rpmDreptReversibil9.5 "€177.03
B
21AA80
416General800 rpmDreptReversibil10.25 "€374.51
C
12V743
4.029.0Industrial1800 rpmPistolPozitiv7 13 / 32 "€208.41

Șurubelnițe cu aer

Șurubelnițele pneumatice Speedaire sunt utilizate în mod obișnuit în configurații de producție fragile care necesită fixare cu cuplu redus, cum ar fi conectarea plăcilor de circuite imprimate și a altor echipamente electronice. Acestea mențin antebrațul operatorului în sincronizare cu bitul pentru a reduce oboseala și pentru a permite cea mai mare presiune și control. Aceste șurubelnițe sunt prevăzute cu o mandră care ține bucăți de șurubelniță înlocuibile și un motor care rotește biții pentru a învârti șuruburile fără a le supraîncărca. Alegeți dintr-o gamă de aceste șurubelnițe pneumatice, disponibile în tipuri de pistol și mâner drept.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?