Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță pneumatică SPEEDAIRE 12V743 20 până la 115 inch-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 Șurubelniță pneumatică 20 până la 115 inch-lb.

În stoc
Post: AA4PDE Model: 12V743
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
€208.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă29.0
Tipul ambreiajuluiPozitiv
TaxăIndustrial
Viteză gratuită1800 rpm
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Ziua OperațieiPozitiv
Lungime totală7 13 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațietrăgaci
Gama de cuplu Soft Draw20 la 115 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerZiua OperațieiLungime totalăPreț
Șurubelniță pneumatică SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ 21AA80416General800 rpmDreptReversibil10.25 "€374.51
Șurubelniță pneumatică SPEEDAIRE 21AA81 1800 Rpm | AB6EEK 21AA81416General1800 rpmDreptReversibil9.5 "€177.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V743 Șurubelniță pneumatică 20 până la 115 inch-lb.
€208.41 /unitate