Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță pneumatică SPEEDAIRE 21AA80 800 Rpm | AB6EEJ

SPEEDAIRE 21AA80 Surubelnita cu aer 800 Rpm

În stoc
Articol: AB6EEJ Model: 21AA80
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
€374.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
Tipul ambreiajuluiReglabil
TaxăGeneral
Viteză gratuită800 rpm
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Ziua OperațieiReversibil
Lungime totală10.25 "
Presiunea necesară90 psi
Tip accelerațiePârghie
Gama de cuplu Soft Draw30 la 95 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467115090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Bit hexagonal (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităTip mânerZiua OperațieiLungime totalăPreț
Șurubelniță pneumatică SPEEDAIRE 12V743 20 până la 115 inch-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Industrial1800 rpmPistolPozitiv7 13 / 32 "€208.41
Șurubelniță pneumatică SPEEDAIRE 21AA81 1800 Rpm | AB6EEK 21AA81416General1800 rpmDreptReversibil9.5 "€177.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA80 Surubelnita cu aer 800 Rpm
€374.51 /unitate