BENCHMARK SCIENTIFIC Tuburi preumplute pentru omogenizare


Seturile de sferele omogenizatoare Benchmark Scientific sunt disponibile într-o varietate de materiale și dimensiuni pentru procesarea unei game largi de probe.

Filtru
Mărimea mărgele: 0.1 mm, 1.4 mm, 4 mm
StilModelArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A
D1031-T20
Tuburi de omogenizare preumplute-€278.62
B
D1032-60
Tuburi de omogenizare preumplute-€253.44
B
D1033-30G
Tuburi de omogenizare preumplute-€253.44
C
D1033-28
Tuburi de omogenizare preumpluteOţel inoxidabil€261.60
B
D1034-28
Tuburi de omogenizare preumplute-€338.40
A
D1031-T21
Tuburi preumplute pentru omogenizare-€71.61
C
D1031-01
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.1 mmSticlă€186.89
C
D1032-01
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.1 mmzirconiul€262.77
C
D1032-05
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.5 mmzirconiul€262.72
C
D1031-05
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.5 mmSticlă€188.45
C
D1032-10
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.0 mmzirconiul€262.77
C
D1031-10
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.0 mmSticlă€188.45
C
D1032-15
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.5 mmzirconiul€262.77
C
D1032-30
Tuburi preumplute pentru omogenizare, 3 mmzirconiul€262.77
D
D1034-MX
Tub-€253.44
RFQ

DESCRIERE

  • Probele sunt plasate în aceste tuburi cu perle de măcinare corespunzătoare și supuse amestecării cu energie înaltă.
  • Perlele impactează proba, în cele din urmă descompunând-o la nivel celular și eliberând conținut subcelular (ADN, ARN și proteine).
  • Aceste tuburi pre-umplute sunt disponibile în oțel inoxidabil, sticlă și perle de zirconiu Triple-Pure pentru omogenizarea probelor și sunt spălate și procesate pentru a elimina nucleazele și proteazele.
  • Sunt acoperite cu șuruburi, fără manșon și se potrivesc cu majoritatea omogenizatoarelor de bile pentru defalcarea probei.

Întrebări Frecvente

La ce sunt folosite margelele de sticla?

  • Margele de silice (sticlă) sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni, variind de la 0.1 la 1.0 mm, fiecare îndeplinind funcții diferite.
  • Granulele de 0.1 mm sunt cele mai bune pentru omogenizarea bacteriilor gram-pozitive și negative.
  • Granulele de 0.5 mm omogenizează bacteriile, ciupercile, sporii, mucegaiurile și drojdiile mici.
  • Mărgele de 1.0 mm pot fi folosite pentru omogenizarea ciupercilor, sporilor, algelor și drojdiilor mai mari.

De ce sunt mai bune margelele omogenizatoare de oțel decât margelele de sticlă (silice)?

Margele de oțel sunt mult mai dense decât mărgele de zirconiu/sticlă și sunt ideale pentru omogenizarea probelor mai dure și măcinarea uscată. Sunt disponibile în game de diametre de 2.8 și 5 mm.

Care sunt avantajele utilizării tuburilor de mărgele Triple-Pure?

Tuburile cu bile Triple-Pure sunt supuse unei manipulări speciale în timpul umplerii și sunt testate de calitate pentru a asigura eliminarea DNazei, RNazei, proteazei și acizilor nucleici. Aceste margele de înaltă puritate sunt foarte recomandate pentru aplicații de biologie moleculară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?