Tuburi omogenizatoare BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-T21, pachet de 50 | AC8EZA 39P094

BENCHMARK SCIENTIFIC Tuburi omogenizatoare D1031-T21, pachet de 50

În stoc
Element: AC8EZA Model: D1031-T21Crucea Ref: 39P094

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€74.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi preumplute pentru omogenizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8421190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu capace și inel de etanșare

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de silice, 0.1 mm, pachet de 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.1 mmSticlă€200.24
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de silice, 0.5 mm, pachet de 50 | AC8EYP 39P084 D1031-05Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.5 mmSticlă€202.87
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, siliciu, 1.0 mm, pachet de 50 | AC8EYQ 39P085 D1031-10Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.0 mmSticlă€202.87
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 0.1 mm, pachet de 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.1 mmzirconiul€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 0.5 mm, pachet de 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.5 mmzirconiul€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 1.0 mm, pachet de 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.0 mmzirconiul€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 1.5 mm, pachet de 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.5 mmzirconiul€282.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Tuburi omogenizatoare D1031-T21, pachet de 50
€74.81 /unitate