BUSSMANN 6125FF Siguranțe subminiaturale cu acțiune rapidă


Filtru
Evaluare tensiune DC: 72 VDC , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Evaluare întreruperi: 50A la 125VAC, 50A la 72VDC, 300A la 32VDC , Lungime: 6.1mm , Mfr. Serie: 6125FF , Tip produs: Siguranțe SMD
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiÎnălţimeambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
TR2 / 6125FF750-R
--------€0.81
B
TR2 / 6125FF8-R
--------€0.81
C
TR2 / 6125FF1-R
2.72mm72 VAC1A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda260 de mili-ohmi72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF15-R
2.72mm-15A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda4.2 mOhms72 VAC€0.81
D
TR2 / 6125FF7-R
2.72mm72 VAC7A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur11 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF4-R
2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda26 de mili-ohmi72 VAC€0.81
E
TR2 / 6125FF2.5-R
2.72mm72 VAC2.5A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur45 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF2-R
2.72mm72 VAC2A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda49 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF5-R
2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda17 de mili-ohmi72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF12-R
2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda5.3 mOhms72 VAC€0.81
F
TR2 / 6125FF6.3-R
2.72mm72 VAC6.3A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur14 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF10-R
2.72mm125 VAC10A2410 Dimensiune siguranță2.72mmBandă tăiată, tambur pentru mouse7.300 MOhms125 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF1.5-R
2.72mm72 VAC1.5A2410 (6125 metrice)2.72mmtambur112 MOhms72 VAC€0.81
G
TR2 / 6125FF3-R
2.72mm72 VAC3A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur35 MOhms72 VAC€0.81
C
TR2 / 6125FF500-R
2.72mm72 VAC500mA2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda750 de mili-ohmi72 VAC€0.81
H
TR2/6125FF1.25R
2.720 mm125 VAC1.250A2410 Dimensiune siguranță2.720 mm---€0.81
G
TR2 / 6125FF3.5-R
2.720 mm72 VAC3.500A2410 Dimensiune siguranță2.720 mm---€0.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?