Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR2/6125FF15-R Siguranță pentru montare la suprafață, 15 A, 72 VCA

În stoc
Articol: BD2AXF Model: TR2 / 6125FF15-R

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€0.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluare curent15A
Dimensiunea / grupul siguranței2410 (6125 metrice)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime2.72mm
Evaluarea întreruperii50A la 125VAC, 50A la 72VDC, 300A la 32VDC
Lungime6.1mm
Mfr. Serie6125FF
ambalajeTaie banda
Rezistență4.2 mOhms
Tensiune (AC)72 VAC
Lăţime2.72mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiÎnălţimeambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF4-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 72 VCA | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda26 de mili-ohmi72 VAC€0.81
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF5-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 72 VCA, 5 A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda17 de mili-ohmi72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Siguranță pentru montare la suprafață, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda5.3 mOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 7 A, 72 VCA, pachet 5000 | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur11 MOhms72 VAC€0.81
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 2.5 A, 72 VCA, pachet 5000 | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur45 MOhms72 VAC€0.81
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 6.3 A, 72 VCA, pachet 5000 | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur14 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF15-R Siguranță pentru montare la suprafață, 15 A, 72 VCA
€0.81 /unitate