Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Length | BD2YGP

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Length

În stoc
Item: BD2YGP Model: TR2/6125FF1.25R
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
€0.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Evaluare curent1.250A
Evaluarea tensiunii DC72 VDC
Dimensiunea / grupul siguranței2410 Dimensiune siguranță
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime2.720 mm
Lungime6.1mm
Tip produsSiguranțe SMD
Lăţime2.720 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0003
Înălțimea navei (cm)6.91
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.91

Detalii produs:

    • Seria 6125FF

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiÎnălţimeambalajeRezistențăTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF4-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 72 VCA | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda26 de mili-ohmi72 VAC€0.81
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF5-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 72 VCA, 5 A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda17 de mili-ohmi72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Siguranță pentru montare la suprafață, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrice)2.72mmTaie banda5.3 mOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 7 A, 72 VCA, pachet 5000 | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur11 MOhms72 VAC€0.81
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 2.5 A, 72 VCA, pachet 5000 | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur45 MOhms72 VAC€0.81
Siguranță BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 6.3 A, 72 VCA, pachet 5000 | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Dimensiune siguranță2.72mmtambur14 MOhms72 VAC€0.81
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R Surface Mount Fuse, Fast Blow, 1.25 A, 125 VAC, 6.1 mm Length
€0.81 /unitate