Kituri de pistol cu ​​aer perie

Filtru

Seturile de pistol de pulverizare cu perie de aer care conțin un pistol de aerograf și accesorii precum un compresor, furtunuri și diferite duze sunt ideale pentru aplicarea vopselei fine, atomizate pe o suprafață și pentru a crea...Află mai multe

SPEEDAIRE -

Kituri de pistol cu ​​aer perie

StilModelPreț (ex. TVA)
A48PX91€170.34
B48PX90€126.94
BINKS -

Set perie aer 0 până la 50 Psi .052 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
59-10006AD4MNT€703.79

Întrebări Frecvente

Cum să curățați kiturile de pistol de pulverizare cu perie de aer?

  • Dezasamblați aerograful.
  • Curățați piesele folosind o cârpă moale sau o perie.
  • Clătiți piesele cu apă pentru a îndepărta orice contaminanți.
  • Uscați piesele și reasamblați setul de perii.
  • Testați-l pentru a vă asigura că funcționează corect.

Ce materiale/medii pot fi utilizate cu aceste kituri de pistol de pulverizare cu perie cu aer?

Seturile de pistol de pulverizare cu perie pneumatică sunt ideale pentru utilizare cu o varietate de materiale precum vopsele, coloranți, cerneluri și machiaj. Utilizatorii ar trebui să verifice recomandările producătorului pentru compatibilitatea unui aerograf cu un anumit mediu, deoarece unele aerografe pot fi utilizate numai cu anumite tipuri de materiale.

Pot fi folosite kiturile de pistol de pulverizare cu perie cu aer pentru lucrări cu detalii fine?

Da, seturile de pistol de pulverizare cu perie cu aer pot fi folosite pentru detalii fine pentru a produce linii foarte fine și modele complicate. Utilizatorii ar trebui să aleagă un aerograf de înaltă calitate, cu o duză fină și să folosească un material subțire, apos pentru a permite curgerea liberă prin aerograf. Ei pot obține detalii fine cu un aerograf exersând pe o bucată separată de hârtie sau pe altă suprafață.

Care este diferența dintre kiturile de pistol de pulverizare cu perie de aer cu acțiune simplă și cu dublă acțiune?

Seturile de pistol de pulverizare cu perie cu aer cu o singură acțiune au un singur control pentru eliberarea/pulverizarea materialului de vopsea, permițând controlul cantității de material eliberat fără a controla lățimea modelului de pulverizare. Aerografele cu acțiune dublă dispun de două comenzi, una pentru eliberarea/pulverizarea materialului de vopsea și alta pentru modificarea lățimii modelului de pulverizare. În general, kiturile de pistol de pulverizare cu perie cu aer cu o singură acțiune sunt mai ușor de utilizat. Seturile de pistol de pulverizare cu perie cu aer cu dublă acțiune sunt mai greu de utilizat, dar oferă un control mai precis și flexibilitate în aplicarea materialului.

Cum se întrețin seturile de pistol de pulverizare cu perie cu aer?

  • Curățați aerograful în mod regulat pentru a îndepărta orice acumulare de vopsea și pentru a preveni înfundarea.
  • Păstrați trusa într-un loc curat și uscat.
  • Urmați recomandările producătorului pentru a funcționa corect unitățile.
  • Verificați periodic uzura și înlocuiți orice piesă deteriorată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?