BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 Prefilled Tubes, 5ml, Stainless Steel Beads, 2.8mm Acid Washed, Pack Of 50

În stoc
Element: CE7MJW Model: D1034-28

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€338.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi de omogenizare preumplute

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8479820040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Benchmark Scientific D1034-28 prefilled tube set is ideal for the homogenisation of hard & dried samples of muscle, seeds and plants.

Caracteristici:

  • Benchmark Scientific D1034-28 prefilled tube set is suitable for BeadBlaster 24 and BeadBug 6 homogenisers with 5 ml tube holders.
  • It features 2.8 mm heat-treated & alcohol-washed beads for removing contaminants and rendering them protease & nuclease-free.
  • This tube set comes in packs of 50 tubes.

Accesorii compatibile:

  • Benchmark Scientific D2400-E Microtube Homogeniser: This BeadBlaster 24 homogeniser is used to lyse, grind and homogenise completely even the most difficult biological samples within 35 seconds.

Întrebări frecvente:

Q. Are beads used in this tube set corrosion-resistant?

A. Yes, this tube features stainless steel beads to resist corrosion on exposed surfaces.

Q. How much noise is produced by Benchmark Scientific D2400-E microtube homogeniser?

A. This homogeniser produces noise below 68 dB.

Q. What is the mixing capacity of this microtube homogeniser?

A. It can mix 24 tubes at a time with speeds ranging from 4 to 7 m/s.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de silice, 0.1 mm, pachet de 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.1 mmSticlă€186.90
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de silice, 0.5 mm, pachet de 50 | AC8EYP 39P084 D1031-05Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.5 mmSticlă€188.45
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, siliciu, 1.0 mm, pachet de 50 | AC8EYQ 39P085 D1031-10Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.0 mmSticlă€188.45
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 0.1 mm, pachet de 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.1 mmzirconiul€262.78
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 0.5 mm, pachet de 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Tuburi preumplute pentru omogenizare, 0.5 mmzirconiul€262.73
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 1.0 mm, pachet de 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.0 mmzirconiul€262.78
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 Tuburi preumplute, pentru omogenizator, margele de zirconiu, 1.5 mm, pachet de 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Tuburi preumplute pentru omogenizare, 1.5 mmzirconiul€262.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 Prefilled Tubes, 5ml, Stainless Steel Beads, 2.8mm Acid Washed, Pack Of 50
€338.40 /unitate