MITUTOYO Indicator Digimatic


Filtru
Rama: Se rotește la 330 de grade
StilModelAcurateteCertificat de calibrareGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
543-796B
0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€567.66
B
543-793BCERT
0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€656.26
C
543-558A
0.0001 "Nu2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.42
B
543-793B
0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€514.06
D
543-796
0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€575.44
E
543-472B
0.0001 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,130.51
F
543-552A cu cert
0.0001 "Da1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,323.13
D
543-796CERT
0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€674.86
G
543-392B
0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€883.51
E
543-472BCERT
0.0001 "Da1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,117.26
G
543-392BCERT
0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€885.76
H
543-783BCERT
0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€419.95
I
575-123CERT
0.0008 "Da1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€471.56
I
575-123
0.0008 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€372.73
H
543-783B
0.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€343.81
B
543-783CERT
0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€426.33
B
543-783
0.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€339.64
J
543-402B
0.001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€627.82
J
543-402BCERT
0.001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€731.17
K
543-562A
0.0015mmNu1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,766.74
K
543-562A cu cert
0.0015mmDa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,825.85
K
543-564A cu cert
0.0015mmDa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,030.62
K
543-564A
0.0015mmNu2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,239.48
L
543-474B cu cert
0.03mmDa25.4mm0.01mm€1,006.44
L
543-474B
0.03mmNu25.4mm0.01mm€889.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?