Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 543-796CERT Digimatic Indicator Nist Battery | AC6VAW 36J705

MITUTOYO 543-796CERT Baterie Nist Indicator Digimatic

În stoc
Element: AC6VAW Model: 543-796CERTCrucea Ref: 36J705
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
€711.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital electronic
Acuratete0.0001 "
Certificat de calibrareDa
Gamă0.500 "/ 12.7 mm
Rezoluţie0.005 "/ 0.001 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017308000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareGamăRezoluţiePreț
Baterie Indicator Digimatic MITUTOYO 543-783 | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€350.28
Baterie Indicator Digimatic MITUTOYO 543-793B | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€523.53
Baterie Indicator Digimatic MITUTOYO 575-123 | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€402.83
Baterie Indicator Digimatic MITUTOYO 543-558A | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Nu2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.41
Baterie Indicator Digimatic MITUTOYO 543-562A | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmNu1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,899.43
Baterie Indicator Digimatic MITUTOYO 543-474B | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmNu25.4mm0.01mm€920.13
Baterie Nist Indicator Digimatic MITUTOYO 543-783BCERT | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€439.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 543-796CERT Baterie Nist Indicator Digimatic
€711.44 /unitate