RIDGID Îndoit tuburi


Îndoitoarele de tuburi RIDGID sunt utilizate pentru îndoirea țevilor și țevilor în timpul proiectelor de formare a metalelor. Ele pot fi folosite cu feronerie, frânghii, lanțuri, cabluri și elemente de fixare.

Filtru
Raza de indoire: 16 mm , Constructie: Aluminiu turnat , Tip mâner: Lung, fără amortizare , Tip: Clichet cu angrenaj
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
36112
-€180.74
RFQ
B
35170
22 "€1,056.01
B
35175
28 "€1,381.51

Mecanism de lucru

  • Îndoitoarele de tuburi RIDGID au un cadran de reglare care trebuie setat în funcție de dimensiunea tubului.
  • Când faceți mai mult de o îndoire pe un singur tub, marcați tubul cu o linie longitudinală ca punct de referință.
  • Asigurați-vă că această linie este întotdeauna în direcția opusă direcției de îndoire pe care intenționați să o obțineți.
  • Aliniați tubul în îndoitor și introduceți-l pentru a vă asigura că marcajele de referință pe care le-ați făcut sunt întotdeauna vizibile.
  • Începeți să îndoiți prin prinderea fermă a brațului suport al rolei și coborând-o până când matrița de îndoire indică că ați atins marcajul de grad dorit.
  • Ridicați brațul suport al rolei pentru a scoate tubul din matriță. Apoi puteți scoate tubul finit din îndoitor.

DESCRIERE

  • Îndoitoarele de tuburi RIDGID sunt proiectate pentru a îndoi țevi de oțel (până la 1/8 inch grosimea peretelui), țevi din oțel inoxidabil (până la 3/32 inch grosimea peretelui) și țevi de apă din cupru dur (Tipurile K și L).
  • Acestea produc coturi uniforme de până la 180 de grade (nu este necesară nicio țeavă de recoacere sau utilizarea unei țevi de temperatură specială).
  • Designul cu angrenaje înalte este ușor de operat.
  • Aceste instrumente sunt marcate cu dimensiuni în inci și metrice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?