Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 35170 Tub de îndoit cu clichet cu dințare 5/8 inch | AB3XFU 1VTT6

RIDGID 35170 Tub de îndoit tub cu clichet 5/8 inch

În stoc
Element: AB3XFU Model: 35170Crucea Ref: 1VTT6
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
€1,056.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale3"
ConstrucţieAluminiu turnat
Tip mânerLung, fără amortizare
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade
În afara Dia. Tubing5/8 în.
Lungime totală22 "
TipClichet cu angrenaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.65
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Îndoit tub cu clichet RIDGID 35175, cu angrenaj, diametru exterior al tubului de 3/4 inch. | AB3XFV 1VTT7 3517528 "€1,381.51
RIDGID 36112 Îndoitor de tuburi, rază de îndoire 16 mm | BL8ZYD 36112-€149.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 35170 Tub de îndoit tub cu clichet 5/8 inch
€1,056.00 /unitate