Îndoit tub cu clichet RIDGID 35175, cu angrenaj, diametru exterior al tubului de 3/4 inch. | AB3XFV 1VTT7

RIDGID 35175 Îndoit tub cu clichet, angrenat, diametru exterioară al tubului de 3/4 inch.

În stoc
Articol: AB3XFV Model: 35175Crucea Ref: 1VTT7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,381.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale3 3 / 4 "
ConstrucţieAluminiu turnat
Tip mânerLung, fără amortizare
MarcajeleMarcaje unghiulare calibrate de la 0 la 180 de grade
În afara Dia. Tubing3 / 4 "
Lungime totală28 "
TipClichet cu angrenaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
RIDGID 35170 Tub de îndoit cu clichet cu dințare 5/8 inch | AB3XFU 1VTT6 3517022 "€1,056.00
RIDGID 36112 Îndoitor de tuburi, rază de îndoire 16 mm | BL8ZYD 36112-€149.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 35175 Îndoit tub cu clichet, angrenat, diametru exterioară al tubului de 3/4 inch.
€1,381.51 /unitate