A Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Apăsați x Apăsați , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 200 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 15 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Structura supapei: 2-Piece