VESTIL Bariere semipermanente din seria SPR


Filtru
Lungime reglabilă: Nu , Latime reglabila: Nu , Adâncime: 5.5 " , Înălțime: 39.38 " , Hardware de instalare inclus: Da , Interblocare: Nu , Material: Oţel , Max. Lăţime: 120 " , Lungime de montare: 5" , Lățimea de montare: 3" , Înălțimea stâlpului: 38 " , Lungime post: 4" , Dimensiune post: 4 "x 4" , Diametru șine: 2" , reflectorizant: Nu , Grosime: 1.6 " , latime: 15.75 "
StilModelCuloriArticolMax. LungimePreț (ex. TVA)
A
SPR-POST-W
AlbPost Channelizer10 "€207.74
B
SPR-120-W
AlbSistem de barieră2"€320.42
RFQ
C
SPR-POST-Y
GalbenPost Channelizer10 "€207.74
D
SPR-120-Y
GalbenSistem de barieră2"€306.63
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?