VESTIL SPR-120-W Bariera/balustrada semipermanenta alba

Articol: AG7ZFQ Model: SPR-120-W
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€320.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de barieră
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăNu
CuloriAlb
Înălţime42 "
Hardware de instalare inclusDa
centralizareNu
Lungime2"
MaterialOţel
Max. Lungime2"
Max. Lăţime120 "
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea de montare5"
Lățimea de montare3"
Înălțimea postului38 "
Lungimea postului4"
Lățimea postării4"
Diametrul șinei.2"
ReflexivNu
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolMax. LungimePreț
VESTIL SPR-120-Y Bariera/balustrada semipermanenta galbena | AG7ZFR SPR-120-YGalbenSistem de barieră2"€253.41
RFQ
VESTIL SPR-POST-W Stalp de bariera semipermanent, alb | AG7ZFV SPR-POST-WAlbPost Channelizer10 "€207.73
VESTIL SPR-POST-Y Stalp de bariera semipermanent, galben | AG7ZFW SPR-POST-YGalbenPost Channelizer10 "€207.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPR-120-W Bariera/balustrada semipermanenta alba
€320.42 /unitate