A B Dimensiunea unității: 1 / 4 " , Tip de unitate: Pătrat , Design mâner: Conturat , Material mâner: butirat , Material: S2 Oțel , Număr de bucați: 9 , Lungime totală: 10 11 / 16 " , SAE sau metric: SAE , Lungimea tijei: 6" , Material tijă: Oțel cromo-vanadiu , Forma tijei: Rundă , Prize incluse: Unitate 1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Unitate: T40, T45, T50 , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Dimensiunea vârfului: T25 , Stil sfat: Torx (R) , Grup de stil de sfaturi: Torx(R)/Star , Tip de sfat: Torx