VESTIL Rotile din nailon de înaltă calitate din seria CST-AL-NY


Filtru
Capacitate: 400 lbs. , Finalizarea: Placat cu zinc, pasivat albastru , Material: Nailon , Decalaj: 1 1 / 2 " , Dimensiunea plăcii superioare: 2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
StilModelDimensiunea rotoruluiDiametruDurometruÎnălţimeArticolTip
A
CST-AL-4x1NY-R
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Caster rigidRigid
RFQ
B
CST-AL-4x1NY-S
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant
RFQ
C
CST-AL-4x1NY-SWTB
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala
RFQ
D
CST-AL-5x2NY-R
5 "x 1 9 / 16"5"70 Shore D6 1 / 8 "Caster rigidRigid
RFQ
E
CST-AL-5x2NY-SWTB
5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala
RFQ
F
CST-AL-5x2NY-S
5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?