VESTIL CST-AL-4x1NY-S Rolă, nailon, pivotantă, dimensiune 4 x 1-7/16 inch | CE3AYD

VESTIL CST-AL-4x1NY-S Rolă, nailon, pivotantă, dimensiune 4 x 1-7/16 inch

Articol: CE3AYD Model: CST-AL-4x1NY-S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate400 lbs.
Dimensiunea rotorului4 "x 1 7 / 16"
Diametru4"
Durometru70 Shore D
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime5 1 / 8 "
MaterialNailon
Inălțime totală5 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiDiametruDurometruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-AL-4x1NY-R Rolă, nailon, rigid, dimensiune 4 x 1-7/16 inch | CE3AYC CST-AL-4x1NY-R4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1NY-SWTB Rolă, nailon, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 1-7/16 inch | CE3AYE CST-AL-4x1NY-SWTB4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ
Rolă VESTIL CST-AL-5x2NY-R, nailon, rigidă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AZA CST-AL-5x2NY-R5 "x 1 9 / 16"5"70 Shore D6 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-S Rolă, nailon, pivotantă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AZB CST-AL-5x2NY-S5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB Rolă, nailon, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AZC CST-AL-5x2NY-SWTB5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-AL-4x1NY-S Rolă, nailon, pivotantă, dimensiune 4 x 1-7/16 inch