KERN AND SOHN Balanțe școlare seria EMB-S


Filtru
Tip ecran: LCD , Lungimea carcasei: 205 mm , Tensiune de intrare: 230V AC , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2.5 sec. , Unități: dwt, g, oz, ozt , Materialul plăcii de cântărire: Plastic , Diametru suprafață de cântărire: 120 mm
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
EMB 500-2S
145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03g€144.90
B
EMB 2000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g€189.00
B
EMB 5000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g€214.20
B
EMB 200-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3g€233.60
B
EMB 500-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3g€247.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?