Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JHD

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JHD Model: EMB 200-1SS05

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€233.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie2 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 35.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei145mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei145 x 205 x 45 mm
Înălțimea carcasei45 mm
Lungimea carcasei205 mm
Liniaritatea+/- 0.3g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
reproductibilitatea0.2g
Timpul de stabilire2.5 sec.
UMdwt, g, oz, ozt
Capacitate de cântărire200g
Materialul plăcii de cântărirePlastic
Diametrul suprafeței de cântărire120 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5
Înălțimea navei (cm)8.9
Lungimea navei (cm)26.7
Lățimea navei (cm)21
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaPreț
KERN AND SOHN EMB 2000-0SS05 Balanta scolara, 2000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g€189.00
KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 Balanță școlară, 5000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JHN EMB 5000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g€214.19
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 Balanță școlară, 500g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JHR EMB 500-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3g€247.40
Balanță școlară KERN AND SOHN EMB 500-2S, 500g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JHT EMB 500-2S145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03g€144.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€233.59 /unitate