DAYTON Blocuri de contact, bază de montare


Filtru
StilModelTipul de operatorAcțiuneCuloriFormular de contactEvaluare contactArticolMărimeaTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
30G075
-MomentanVerde1NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€4.22
B
30G087
-MomentanVerde2NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€10.07
C
30G081
-MomentanRoșu1NC1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€5.69
D
32W280
-MomentanVerde1NO10A @ 600 VAC / DCBloc de contact22mm-€6.61
E
30G086
-MomentanVerde1NC1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€9.89
F
35V483
-MomentanRoșu / negru-10A @ 600 VAC / DCBloc de contact22mm-€6.61
G
30G083
-MomentanRoșu2NC1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€9.88
H
30G082
-MomentanRoșu2NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€9.86
I
30G080
-MomentanRoșu1NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€5.69
J
30G076
-MomentanRoșu1NC1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€4.24
K
30G089
-Momentary / Break Before MakeVerde1NC / 1NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€9.39
L
20C816
Viteza 1MomentanNegru1NOA600 / Q600Bloc de contact pandent22mmŞurub€21.84
M
20C817
Viteza 1MomentanNegru1NCA600 / Q600Bloc de contact pandent22mmŞurub€21.84
N
30G319
Acțiune directă standardMomentan-1NO10A @ 600 VAC / DCBloc de contact30mm-€20.53
O
30G320
Acțiune directă standardMomentary / Break Before Make-1NC / 1NO10A @ 600 VAC / DCBloc de contact30mm-€47.61
P
30G318
Acțiune directă standardMomentan-1NC10A @ 600 VAC / DCBloc de contact30mm-€20.53

Blocuri de contact, bază de montare

Blocurile de contact Dayton sunt folosite cu butoane pentru a transmite semnale de oprire și pornire. Aceste unități controlează pornirea și oprirea echipamentelor industriale, cum ar fi butoanele de urgență pentru concasoare auto sau întrerupătoarele de pornire/oprire pentru strungurile de metal. Sunt aprobate CE, CSA, IEC și UL și au o conexiune șurub / clemă și o bază de montare pentru o instalare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?