Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G081 Bază de montare bloc de contact 22mm 1nc | AC4NET

DAYTON 30G081 Bază de montare bloc de contact 22mm 1nc

În stoc
Element: AC4NET Model: 30G081

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact
AcțiuneMomentan
CuloriRoșu
Formular de contact1NC
Evaluare contact1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
Mărimea22mm
Terminal de conectareȘurub/clemă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536908085
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTipul de operatorAcțiuneCuloriFormular de contactEvaluare contactArticolMărimeaTerminal de conectarePreț
DAYTON 20C816 Bloc de contact 10 A Nu | AB4QNB 20C816Viteza 1MomentanNegru1NOA600 / Q600Bloc de contact pandent22mmŞurub€21.84
DAYTON 20C817 Bloc de contact 10 A Nc | AB4QNC 20C817Viteza 1MomentanNegru1NCA600 / Q600Bloc de contact pandent22mmŞurub€21.84
DAYTON 30G075 Bază de montare bloc de contact 22mm 1nu | AC4NEP 30G075-MomentanVerde1NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€4.22
DAYTON 30G076 Bază de montare bloc de contact 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-MomentanRoșu1NC1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€4.24
DAYTON 30G080 Bază de montare bloc de contact 22mm 1nu | AC4NER 30G080-MomentanRoșu1NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€5.69
DAYTON 30G082 Bază de montare bloc de contact 22mm 2nr | AC4NEU 30G082-MomentanRoșu2NO1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€9.86
DAYTON 30G083 Bază de montare bloc de contact 22mm 2nc | AC4NEV 30G083-MomentanRoșu2NC1.2 A la 600 VAC, 3 A la 240 VAC, 6 A la 120 VACBloc de contact22mmȘurub/clemă€9.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G081 Bază de montare bloc de contact 22mm 1nc
€5.69 /unitate