PARKER Conectori mamă NPT, design cu două virole


Filtru
Tipul conexiunii: A-LOK (R) x FNPT
StilModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
4FSC2N-B
1 / 4 "AlamăAlamă1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€26.76
B
2FSC2N-316
1 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€46.99
A
2FSC2N-B
1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€31.57
B
12FSC8N-S
3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€89.95
A
6FSC6N-B
3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€36.16
A
6FSC8N-B
3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "1-1/16 "2300 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€51.58
B
5FSC4N-316
5 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€87.87

Conectori mamă NPT, design cu două virole

Conectorii drepti mamă Parker sunt potriviți pentru a furniza conexiuni fiabile și rezistente la scurgeri pentru aplicații de proces, instrumentare, control și analizoare. Aceste unități au un design dublu cu virole, oferind o fixare mecanică sigură la îmbinări, oferind astfel toleranță la presiuni mari, vid și vibrații. Construcția din alamă/oțel inoxidabil/oțel carbon permite o durabilitate excelentă și coroziune plus rezistență la temperaturi înalte. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru tuburi conector mamă A-Lock NPT, disponibile cu valori de presiune cuprinse între 2300 și 10900 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?