Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12FSC8N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x F 3/4 x1/2 inch | AF7GBX 20YX50

PARKER 12FSC8N-S Oțel carbon cu conexiune dreaptă A-LOK x F 3/4 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AF7GBX Model: 12FSC8N-SCrucea Ref: 20YX50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€89.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept feminin
Material de bazăOtel carbon
Material corpOtel carbon
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă5100 PSI
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 2FSC2N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x F 1/8 inch | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€47.00
PARKER 2FSC2N-B Conector drept alamă A-LOK x F 1/8 inch | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€31.57
PARKER 4FSC2N-B Conector drept alamă A-LOK x F 1/4 inch x 11/ 8 inch | AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "AlamăAlamă1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€26.77
PARKER 5FSC4N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x F 5/16 inch x 1/ 4 inch | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€87.87
PARKER 6FSC6N-B Conector drept alamă A-LOK x F 3/8 inch | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€36.17
PARKER 6FSC8N-B Conector drept alamă A-LOK x F 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "1-1/16 "2300 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12FSC8N-S Oțel carbon cu conexiune dreaptă A-LOK x F 3/4 x 1/2 inch
€89.95 /unitate