CAROL 00.00JO.17545 Cablu de sudare 100 picioare 1/0 negru | AC3TMR 2W282

CAROL 00.00JO.17545 Cablu de sudare 100 picioare 1/0 negru

În stoc
Element: AC3TMR Model: 00.00JO.17545Crucea Ref: 2W282

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€827.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorRope Lay Stranded Cupru
Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Material izolantJacheta Carolprene
Culoarea izolațieiNegru
Materialul izolatorCarolprene
Lungime100ft
Max. Amperi190
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.565 "
toronare990 x 30
Gauge de sârmă1/0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.7525
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime bobină / cutie (ft) (100)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.toronareGauge de sârmăPreț
CAROL 00.00JO.17546 sudura cablu 100 picioare 2/0 negru | AC3TMT 2W283 00.00JO.175462/0 AWG2230.62 "1248 x 302/0€1,158.99
CAROL 00.00JO.17541 Cablu de sudare 100 picioare 2 AWg negru | AF2PVC 6X778 00.00JO.175412AWG1400.47 "625 x 302AWG€614.52
CAROL 00.00JO.17543 Cablu de sudare 100 picioare 1 AWg negru | AF2PVE 6X780 00.00JO.175431AWG1600.5 "778 x 301AWG€727.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 00.00JO.17545 Cablu de sudare 100 picioare 1/0 negru
€827.30 /unitate