CAROL

Din 1994, Carol produce aparate electrice precum snururi și cabluri pentru aplicații în industria electrică. Compania este un sub-brand al General Cable și are sediul în Highland Heights, Kentucky, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Instrumente de testare

Electrocasnice și baterii

Despre CAROL

Catalogul Carol include o gamă largă de cabluri portabile, cabluri coaxiale / de sudare și cabluri de date / LAN. Multiconductor al mărcii cabluri de ecranare cu folie sunt realizate din material PVC/FEP pentru rezistență chimică ridicată și rigiditate scăzută, asigurând că sunt necesare lungimi. Carol cabluri de tavi sunt testate la flacără pentru 70000 BTU și pot găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 22 și 14 AWG.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Carol încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente ale companiei Dayton, Eaton și Southwire. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are echivalentul Carol disponibil.

Livrarea

Aceste produse de cablu/sârmă Carol au dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Corzi Carol Ultra Flex SEOOW

Aceste cabluri portabile pot găzdui conductoare de cupru goale, complet recoapte, de 18 până la 2 AWG, conform ASTM B-174, asigurând o conductivitate și durabilitate excelente. Elastomerul termoplastic insu...Citeste mai mult 

Cabluri portabile de alimentare multiconductoare Super Vu-Tron

Cablurile multiconductoare Super Vu-Tron sunt dotate cu conductori de cupru goali, complet recoapți, de la 8 la 500 MCM, asigurând o conductivitate electrică și durabilitate excelente. Super Vu-Tr...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare a ecranelor din folie multiconductoare Carol?

-4 până la 167 de grade F.

Cu ce ​​standarde respectă aceste fire/cabluri Carol?

Toate firele/cablurile Carol respectă standardele UL.

Unde se folosesc aceste fire și cabluri portabile Carol?

Aceste cabluri și fire Carol sunt ideale pentru aplicații de interior, cum ar fi alimentarea sculelor electrice portabile, corpuri de iluminat industriale și de consum, surse de alimentare pentru echipamente de birou, alimentare pentru șantier și echipamente de îngrijire a podelei.

Cum să întreținem firele și cablurile portabile ale lui Carol?

  • Verificați frecvent cablurile pentru orice semne de uzură sau deteriorare, cum ar fi fisuri, tăieturi sau fire expuse.
  • Pentru a evita rugina și deteriorarea, păstrați cablurile uscate și curate. Dacă se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă moale.
  • Atunci când nu sunt utilizate, cablurile trebuie depozitate corespunzător, înfășurându-le cu grijă pentru a preveni orice îndoire sau îndoire care cauzează daune.
  • Evitați supraîncărcarea sau expunerea cablurilor la căldură sau frig extreme, care le pot determina deteriorarea și defectarea.
  • Nu utilizați cablurile pentru alte utilizări decât cele pentru care au fost destinate, instalați-le și utilizați-le în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Produse exclusive pentru marcă