Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 5FSC4N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x F 5/16 inch x 1/ 4 inch | AF7GPF 20YY45

PARKER 5FSC4N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x F 5/16 inch x 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7GPF Model: 5FSC4N-316Crucea Ref: 20YY45
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
€87.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept feminin
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie5 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă8100 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 12FSC8N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x F 3/4 x1/2 inch | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€89.95
PARKER 2FSC2N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x F 1/8 inch | AF7GLT 20YX85 2FSC2N-3161 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€47.00
PARKER 2FSC2N-B Conector drept alamă A-LOK x F 1/8 inch | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€31.57
PARKER 4FSC2N-B Conector drept alamă A-LOK x F 1/4 inch x 11/ 8 inch | AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "AlamăAlamă1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€26.77
PARKER 6FSC6N-B Conector drept alamă A-LOK x F 3/8 inch | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€36.17
PARKER 6FSC8N-B Conector drept alamă A-LOK x F 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "1-1/16 "2300 psi1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 5FSC4N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x F 5/16 inch x 1/4 inch
€87.87 /unitate