Rezistent la abraziune: Da , Lungime capa: 28 " , Material pelerină: Nailon , Culoare: Verde , Lungimea tubului descendent: 33 " , Material tubul descendent: PVC , Include: Da , Include încălzitor: Da , Dimensiuni lentile interioare: 8 11/16 "X 4 3/4" , Material interior lentilei: Policarbonat , Material lentile: Policarbonat , Material: polietilenă , Dimensiuni exterioare lentile: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Material exterior lentilei: Co-poliester , Mărimea: Universal , Lungimea curelei: 5 3 / 8 "
Căști Nova 2000
Căștile Allegro Nova 2000 sunt echipate cu o căptușeală ușoară din spumă pentru a se potrivi confortabil și constant pe capul utilizatorului. Căptușeala din spumă a acestor căști este montată cu cârlig și buclă și poate fi îndepărtată confortabil pentru curățare igienică. Au o lentilă dublă pliată mare, care permite o vedere ideală fără a deranja strălucirea laterală. Alegeți dintr-o gamă de căști Nova 2000 cu material pentru lentile din policarbonat.