Casca ALLEGRO SAFETY NV20-00, cu supapa de control al debitului | AG8GTJ

ALLEGRO SAFETY Cască NV20-00, cu supapă de control al debitului

În stoc
Articol: AG8GTJ Model: NV20-00

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,461.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCască
Rezistent la abraziuneDa
Lungimea Capei28 "
Material pelerinaNailon
CuloriVerde
Lungimea tubului inferior33 "
Material pentru tubul descendentPVC
Dimensiunile interioare ale lentilei8 11/16 "X 4 3/4"
Material lentile interioarePolicarbonat
Materialpolietilenă
Dimensiunile exterioare ale lentilei10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Materialul obiectivului exteriorCo-poliester
MărimeaUniversal
Lungimea curelei5 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9020009000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Casca de sablare ALLEGRO SAFETY NV20-00LP | AF2KKX 6UNP8 NV20-00LPCu supapă cu debit constant€1,801.97
Casca ALLEGRO SAFETY NV20-00HC universala, verde | AF3XDK 8DZ22 NV20-00HCCu Cooler€2,016.71
Casca ALLEGRO SAFETY NV20-00H, Cu Incalzitor | AG8GTK NV20-00HCu încălzitor€1,536.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY Cască NV20-00, cu supapă de control al debitului
€1,461.53 /unitate