Motor de spălare DAYTON 1F650 Tefc 1/2 CP 1750rpm 90vdc | AA9TKR

DAYTON 1F650 Motor de spălare Tefc 1/2 CP 1750rpm 90vdc

În stoc
Articol: AA9TKR Model: 1F650Crucea Ref: 1F652

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,577.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent continuu
RulmențiMinge
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă5
Cuplu de încărcare completă18.3 in.-lb.
HP1/2
Clasa de izolareH
Lungime mai mică ax9.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Lungime totală13 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 15 / 16 "
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.71
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8501106040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axLungime totalăVoltajPreț
DAYTON 1F640 Motor DC cu spălare Tefc 1 CP 1750rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC€2,158.34
Motor de spălare DC DAYTON 1F642, 1750 rpm, 90 VDC, izolație motor clasa H | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC€2,009.23
DAYTON 1F646 Motor de spălare Tefc 3/4 CP 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC€1,698.05
DAYTON 1F648 Motor de spălare Tefc 1/2 CP 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC€1,421.06
DAYTON 1F654 Motor de spălare Tefc 1/4 CP 1750rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,576.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F650 Motor de spălare Tefc 1/2 CP 1750rpm 90vdc
€1,577.69 /unitate