VESTIL Carusele manuale din oțel din seria CA


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Albastru , Înălțime: 2" , Hardware de instalare inclus: Da , Tip operațiune: Acționat manual , Sursa de putere: Manual , Rotație: 360 grade , Înălțimea unghiului structural: 3 / 16 " , Înălțimea plăcii rotative: 0.19 "
StilModelCapacitateLungimeMaterialDiametrul interior de sus.Diametru exterior superior.Diametrul platoului rotativLăţimePreț (ex. TVA)
A
CA-24-2
2000 lbs.24 "Oţel20 1 / 2 "24 "24 "24 "€554.17
B
CA-40-2
2000 lbs.40 "Oţel36 1 / 2 "40 "40 "40 "€618.34
C
CA-48-2
2000 lbs.48 "Oţel inoxidabil44 1 / 2 "48 "48 "48 "€784.61
D
CA-60-2
2000 lbs.60 "Oţel56 1 / 2 "60 "60 "60 "€947.56
E
CA-72-2
2000 lbs.72 "Oţel68 1 / 2 "72 "72 "72 "€1,281.84
RFQ
F
CA-18-2
2000 lbs.18 "Oţel--18 "18 "€507.53
G
CA-36-2
2000 lbs.36 "Oţel32 1 / 2 "36 "36 "36 "€599.21
H
CA-30-2
2000 lbs.30 "Oţel26 1 / 2 "30 "30 "30 "€566.37
I
CA-36-4
4000 lbs.36 "Oţel32 1 / 2 "36 "36 "36 "€730.98
J
CA-48-4
4000 lbs.48 "Oţel inoxidabil44 1 / 2 "48 "48 "48 "€914.60
K
CA-40-4
4000 lbs.40 "Oţel36 1 / 2 "40 "40 "40 "€744.74
L
CA-24-4
4000 lbs.24 "Oţel20 1 / 2 "24 "24 "24 "€658.30
M
CA-30-4
4000 lbs.30 "Oţel26 1 / 2 "30 "30 "30 "€673.87
N
CA-72-4
4000 lbs.72 "Oţel68 1 / 2 "72 "72 "72 "€1,333.79
RFQ
O
CA-60-4
4000 lbs.60 "Oţel56 1 / 2 "60 "60 "60 "€1,094.89
P
CA-40-6
6000 lbs.40 "Oţel36 1 / 2 "40 "40 "40 "€758.74
Q
CA-48-6
6000 lbs.48 "Oţel inoxidabil44 1 / 2 "48 "48 "48 "€961.28
R
CA-60-6
6000 lbs.60 "Oţel56 1 / 2 "60 "60 "60 "€1,177.98
S
CA-72-6
6000 lbs.72 "Oţel68 1 / 2 "72 "72 "72 "€1,378.84
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?