VESTIL CA-72-4 Carusel manual, 4000 lb. Capacitate, 72 inch Dia.

Articol: AG7NYF Model: CA-72-4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,333.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarusel de paleți
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime2"
Hardware de instalare inclusDa
Lungime72 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Tipul operațieiAcționat manual
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Înălțimea unghiului structural3 / 16 "
Diametrul interior de sus.68 1 / 2 "
Diametru exterior superior.72 "
Diametrul platoului rotativ72 "
Înălțimea plăcii rotative0.19 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeMaterialDiametrul interior de sus.Diametru exterior superior.Diametrul platoului rotativLăţimePreț
Carusel manual VESTIL CA-18-2, 2000 lb. Capacitate, 18 inch Dia. | AG7NXJ CA-18-22000 lbs.18 "Oţel--18 "18 "€507.53
Carusel manual VESTIL CA-24-2, 2000 lb. Capacitate, 24 inch Dia. | AG7NXK CA-24-22000 lbs.24 "Oţel20 1 / 2 "24 "24 "24 "€554.17
Carusel manual VESTIL CA-24-4, 4000 lb. Capacitate, 24 inch Dia. | AG7NXL CA-24-44000 lbs.24 "Oţel20 1 / 2 "24 "24 "24 "€658.30
Carusel manual VESTIL CA-30-2, 2000 lb. Capacitate, 30 inch Dia. | AG7NXM CA-30-22000 lbs.30 "Oţel26 1 / 2 "30 "30 "30 "€566.36
Carusel manual VESTIL CA-30-4, 4000 lb. Capacitate, 30 inch Dia. | AG7NXN CA-30-44000 lbs.30 "Oţel26 1 / 2 "30 "30 "30 "€673.87
Carusel manual VESTIL CA-36-2, 2000 lb. Capacitate, 36 inch Dia. | AG7NXP CA-36-22000 lbs.36 "Oţel32 1 / 2 "36 "36 "36 "€599.22
Carusel manual VESTIL CA-36-4, 4000 lb. Capacitate, 36 inch Dia. | AG7NXQ CA-36-44000 lbs.36 "Oţel32 1 / 2 "36 "36 "36 "€730.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CA-72-4 Carusel manual, 4000 lb. Capacitate, 72 inch Dia.
€1,333.80 /unitate