Motorreductor NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A AC 17 Rpm | AE7KLW 5YW26

NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A Motorreductor AC 17 Rpm

În stoc
Articol: AE7KLW Model: SK9012.1-63L / 4-97.36-ACrucea Ref: 5YW26

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,463.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaVopsea din oțel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă1.1/0.56
Raport de transmisie97:1
Hz50/60
Intrare HP1/4
UngereUlei umplut
Max. Cuplul929.0 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare17
Încărcare suprasarcină1607 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Orientarea arboreluiUnghi drept
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8501514020
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLocuințaÎmprejmuirefinalizareaHzIntrare HPDimensiunea cheiiLungime mai mică axUngerePreț
Motorreductor NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC 28 Rpm Tefc 230/460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/21/4 "pătrat x 1-1 / 4"15.9 "Ulei mineral€1,418.47
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC 44 Rpm Tefc 230/460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,488.86
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC 71 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,543.29
Motorreductor NORD SK172.1-71L/4 15.76 AC 111 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Aliaj de aluminiu turnat sub presiuneTEFCnevopsit601/23/16 "pătrat x 1-1 / 4"13.35 "Ulei mineral€1,549.76
Motorreductor NORD SK9012.1-63L/4-12.23-A Ac 137 Rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/4--Ulei umplut€3,033.19
Motorreductor NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/2--Ulei umplut€2,719.57
Motorreductor NORD SK9012.1-71L/4-41.65-A Ac 41 Rpm | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCVopsea din oțel inoxidabil50/601/2--Ulei umplut€3,128.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A Motorreductor AC 17 Rpm
€2,463.23 /unitate