APPROVED VENDOR Shim Roll, Recocit


Filtru
Culoare: Metalul argintiu , Toleranță de lungime: +/- 0.250 " , Material: 316 oțel inoxidabil , Duritate Rockwell: B88 MAX , temperatură: recoaptă , Rezistență la tracțiune: 80,000 psi , Tip: sul
StilModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
36D813
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€161.02
B
36D817
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€85.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?