Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 36D813 Rolă de lame 316 Recoacetă 6 x 100 inchi x 0.02 inchi | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 Rolă de lame 316 recoacetă 6 x 100 inchi x 0.02 inci

În stoc
Articol: AC6TXB Model: 36D813
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
€161.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
CuloriMetalul argintiu
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB88 MAX
Mărimea6 x 100 "
firerecoaptă
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.508mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.77
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7220207010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 36D817 Rolă de lame 316 Recoace 12 x 50 inchi x 0.004 inchi | AC6TXF 36D81712 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€85.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 36D813 Rolă de lame 316 recoacetă 6 x 100 inchi x 0.02 inci
€161.01 /unitate