Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79185 Cot drop cu placă de perete P x ​​Fnpt | AE6QGV 5UMA2

VIEGA MEGAPRESS 79185 Cot Drop Cu Placă De Perete P x ​​Fnpt

În stoc
Articol: AE6QGV Model: 79185Ref încrucișat: 5UMA2
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
€60.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrop Cot
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelConformitateArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79195 Cot P x Fnpt 3/4 inch3/4 inch | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACot de 90 de grade3 / 4 "32 de grade până la 250 de grade F3 / 4 "€52.44
VIEGA LLC 79190 Cot drop cu placă de perete P x ​​Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULDrop Cot1 / 2 "0 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€25.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79185 Cot Drop Cu Placă De Perete P x ​​Fnpt
€60.65 /unitate