Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79195 Cot P x Fnpt 3/4 inch3/4 inch | AB4QHV 20C419

VIEGA MEGAPRESS 79195 Cot P x Fnpt 3/4 inch3/4 inch

În stoc
Articol: AB4QHV Model: 79195Crucea Ref: 20C419
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
€52.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă32 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelConformitateArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79185 Cot drop cu placă de perete P x ​​Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULDrop Cot3 / 8 "0 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€60.65
VIEGA LLC 79190 Cot drop cu placă de perete P x ​​Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULDrop Cot1 / 2 "0 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€25.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79195 Cot P x Fnpt 3/4 inch3/4 inch
€52.44 /unitate