BUSSMANN Siguranțe auto din seria AGX


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 6.3mm , Dimensiunea siguranței / grup: 8AG , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Lungime: 25.4mm , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Sigurantă electronică cu mașină pentru automobile , Tip de terminare: Tăia , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiRezistențăPreț (ex. TVA)
A
AGX-1-1 / 4
1.25A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC127.500 MOhms€2.35
B
AGX-1/100
10mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC-€24.06
A
AGX-1/32
31.25mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC--
RFQ
A
BK / AGX-3/16
187.5mA35A3.115 Ohmi-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?