Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 7/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9WJB 4VKT1

PALMETTO PACKING 5080 Garnitură de ambalare 7/16 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AD9WJB Model: 5080Crucea Ref: 4VKT1
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
€133.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 650 F
CuloriGri lucios
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit cu colțuri din carbon
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1200
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)6000
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePătratPreț
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WHR 4VKR1 50805ft1 / 4 "€61.69
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9WHT 4VKR2 508010ft1 / 4 "€115.01
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 25 picioare | AD9WHU 4VKR3 508025ft1 / 4 "€234.92
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 5/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9WHV 4VKR4 50805ft5 / 16 "€80.10
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 5/16 inchi pătrați 10 picioare | AD9WHW 4VKR5 508010ft5 / 16 "€164.41
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 5/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9WHX 4VKR6 508025ft5 / 16 "€326.46
PALMETTO PACKING 5080 Sigiliu de ambalare 3/8 inch pătrat 5 picioare | AD9DE CE 4VKR7 50805ft3 / 8 "€106.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 Garnitură de ambalare 7/16 inch pătrat 5 picioare
€133.95 /unitate