PALMETTO PACKING 5080 Stil, sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 650 F , Culoare: Gri lucios , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalare flexibilă din grafit cu colțuri din carbon , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 1200 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 3500 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 6000 , Max. Temp în abur (F): 1200 , Interval pH: 0 la 14
StilModelLungimePătratPreț (ex. TVA)
A
5080
5ft1 / 4 "€61.68
A
5080
5ft7 / 16 "€133.94
A
5080
5ft5 / 8 "€229.28
A
5080
5ft5 / 16 "€80.11
A
5080
5ft3 / 4 "€365.03
A
5080
5ft1 / 2 "€168.20
A
5080
5ft3 / 8 "€106.13
A
5080
10ft3 / 8 "€167.13
A
5080
10ft7 / 16 "€192.58
A
5080
10ft5 / 8 "€327.26
A
5080
10ft3 / 4 "€521.68
A
5080
10ft1 / 4 "€115.01
A
5080
10ft1 / 2 "€274.73
A
5080
10ft5 / 16 "€164.42
A
5080
25ft3 / 4 "€1,117.48
A
5080
25ft7 / 16 "€467.61
A
5080
25ft5 / 16 "€326.45
A
5080
25ft5 / 8 "€749.48
A
5080
25ft3 / 8 "€403.45
A
5080
25ft1 / 4 "€234.92
A
5080
25ft1 / 2 "€496.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?