VESTIL Role din cauciuc termoplastic din seria CST-VE-TPR


Filtru
Durometru: 65 Shore A , Material: Cauciuc termoplastic , Dimensiunea plăcii superioare: 4 "x 4 1 / 2" , Tip: Rigid
StilModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
CST-VE-4x2TPR-R
485 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "€22.13
RFQ
B
CST-VE-5x2TPR-R
551 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "€27.54
RFQ
C
CST-VE-6x2TPR-R
639 lbs.6 "x 2"5"7 1 / 2 "€29.06
RFQ
D
CST-VE-8x2TPR-R
705 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "€34.60
RFQ

Role din cauciuc termoplastic din seria CST-VE-TPR

Rotilele din seria Vestil CST-VE-TPR sunt realizate din material cauciuc moale, care nu marcă, pentru o conservare excepțională a podelei și oferă rezistență la substanțe chimice și umiditate. Aceste unități au un design ergonomic al benzii de rulare gogoși pentru a oferi o călătorie lină și silențioasă și vin cu finisaj anticoroziv pentru o durată de viață mai lungă. Sunt integrate în continuare cu rulmenți cu bile pentru a face față sarcinilor grele (până la 700 lb) și pentru a minimiza frecarea pentru o mobilitate lină și sunt dotate cu fitinguri Zerk pentru lubrifierea osiilor, roților și canalelor turnate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile cu înălțimi de 5.5, 6.5, 7.5 și 9.5 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?