HONEYWELL Comutator de presiune


Filtru
Evaluare contact AC: 120V @ 1A, 240V @ 0.5A , Tip de acționare: Diafragmă , Evaluare contact DC: 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A , Diferenţial: Lama directă , Evaluare IP: 54 , Tip port: 1 / 8-27 MNPT , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F
StilModelAcțiunePresiune de explozieFormular de contactSetarea de pornire / oprire din fabricăNEMA Rating-ulGamăPreț (ex. TVA)
A
76575-B00000040-01
Inversa750 psiSPST-NR4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€147.85
A
76052-B00000150-01
Inversa750 psiSPST-NR15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€146.39
A
76576-B00000100-01
Inversa750 psiSPST-NR10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€139.47
A
76055-B00001000-01
Inversa1250 psiSPST-NR100 psi191 - 150 psi (+/- 10)€155.21
A
76051-B00000020-01
Inversa750 psiSPST-NR2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€136.66
A
76053-B00000300-01
Inversa1250 psiSPST-NR35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€148.85
B
76054-B00000600-01
Inversa1250 psiSPST-NR60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€145.23
B
76061-B00000020-01
Standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€160.67
B
76064-B00000600-01
Standard1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€185.91
A
76577-B00000040-01
Standard750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 - 7 psi (+/- 1)€163.47
A
76580-B00000100-01
Standard / Reverse750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€168.79
A
76072-B00000150-01
Standard / Reverse750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 - 24 psi (+/- 3)€193.94
A
76074-B00000600-01
Standard / Reverse1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€169.50

Comutator de presiune

Presostatoarele Honeywell sunt utilizate pentru a furniza feedback electric ca răspuns la o cameră care crește sau scade la un nivel de presiune prestabilit. Aceste unități au o carcasă din poliester armat cu sticlă, cu o conexiune terminală cu șurub capabilă de ajustări în teren și o diafragmă Kapton compatibilă pentru utilizarea cu o mare varietate de fluide. În plus, ele sunt proiectate să funcționeze împreună cu diferite terminații (conector Metri-Pack) care formează o etanșare etanșă atunci când sunt conectate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste presostate disponibile în variante de presiune de explozie de 750 PSI și 1250 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?