IMPERIAL Furtunuri de încărcare PolarShield cu supape de închidere automată


Filtru
Unghi: 45 grade , Presiune de spargere: 4000 PSI , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "Feminin , Material de montare: Alamă , Material furtun: Cauciuc cu armătură din kevlar (R) , Lungime: 60 " , Tip: Refrigerare și aer condiționat , Presiune de lucru: 800 PSI
StilModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț (ex. TVA)
A
905-MRB
AlbastruFurtun de încărcare1€71.59
B
905-MRR
RoșuFurtun de încărcare1€66.61
C
905-DOAMNA
Set roșu, galben, albastruSet furtun de încărcare3€192.67
D
905-MRY
GalbenFurtun de încărcare1€65.80

Furtunuri de încărcare PolarShield cu supape de închidere automată

Furtunurile de încărcare din seria Imperial 900 îndeplinesc cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și pătrunderea agentului frigorific. Aceste furtunuri din cauciuc armat cu Kevlar sunt disponibile în culorile roșu, galben și albastru pentru a evita interconexiunile și sunt echipate cu conectori mamă din alamă de 1/4 inch. Aceste furtunuri de încărcare pentru refrigerare și aer condiționat au presiuni de explozie și de lucru de 4000, respectiv 800 psi. Raptor Supplies vinde o gamă largă de furtunuri de încărcare Imperial PolarShield cu un factor de siguranță de 5:1.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?