ALTRONIX Sisteme de alimentare extensibile


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
MaxFit13FE
€1,198.89
B
MaxFit37FE
€1,433.77
B
MaxFit55FE
€1,300.53
B
MaxFit75FE
€1,388.56
C
MaxFit3FE
€937.86
B
MaxFit7FE
€981.75
D
MaxFit11FE
€1,185.03
E
MaxFit35FE
€1,346.87
F
MaxFit33FE
€1,270.50
B
MaxFit77FE
€1,476.09
B
MaxFit5FE
€954.03

Sisteme de alimentare extensibile

Sistemele de alimentare extensibile Altronix au o carcasă compactă pentru a furniza 12VDC, 24VDC sau 12 și 24VDC simultan prin două surse de alimentare/încărcătoare cu o singură ieșire. Carcasa poate găzdui până la patru baterii de 12 VDC / 12 Ah. Aceste unități închid bornele de ieșire DC dacă tensiunea bateriei scade sub 71 - 73% pentru unitățile de 12 V și 70 - 75% pentru unitățile de 24 V, pentru a preveni descărcarea profundă a bateriei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?