Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 905-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime 60 inchi | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime de 60 inchi

În stoc
Element: AC6UYW Model: 905-MRYCrucea Ref: 36J601
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
€67.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriGalben
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime60 "
Număr de furtunuri1
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS9026107000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun de încărcare/vacuum Imperial 905-MRY utilizat cu seturi de calibre colectoare pentru verificarea sau încărcarea agentului frigorific
    • Capac robust din neopren și suport flexibil pentru protecție în condiții dure, împletitură din fibră de aramidă pentru întărire sau întărire și barieră de penetrare din nailon pentru a oferi rezistență împotriva umezelii și contaminanților
    • Dispune de fiting cu pierderi reduse la un capăt pentru a prinde imediat agentul frigorific în furtun atunci când este deconectat de la sistem, prevenind aerisirea și arderea figurii
    • Integrat cu fitinguri evazate mamă de 1/4 inch cu scaune de garnitură de cauciuc pentru o conexiune strânsă, evaluată la presiune de lucru de 800 psi și respectiv presiune de explozie de 4000 psi
    • Compatibil cu toți agenții frigorifici CFC, HCFC și HFC

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolNumăr de furtunuriPreț
IMPERIAL 905-MRS Set furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inchi, 3 furtunuri | AC6UYV 36J599 905-DOAMNASet roșu, galben, albastruSet furtun de încărcare3€192.67
IMPERIAL 905-MRB Furtun de încărcare/aspirare, culoare albastră, lungime de 60 inchi | AC6UYX 36J602 905-MRBAlbastruFurtun de încărcare1€71.60
Furtun de încărcare IMPERIAL 905-MRR, 60 inch, roșu | AC6UYY 36J603 905-MRRRoșuFurtun de încărcare1€67.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 905-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime de 60 inchi
€67.17 /unitate